内容量1個
仕様モジュール数:39●電気フェーズ:1●ピッチ:125mm●垂直電源バスバー. 分岐しなくても、保護された単一ブロックサージプロテクタ、列の先頭にある上面入口 / 上面出口のLegrandの差動スイッチ、及び回路ブレーカ25、40、63 A(単相)により十分に安全な給電が可能です。 ハウジングや小規模な商業用途(3 〜 12 kVA)に最適です。 DRIVIA 13 / 18及び150 mm Plexo3 XL3エンクロージャ用です。
注文コード47487695
品番4 050 01