画像準備中

ブスバー Legrand

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モジュール数:39●電気フェーズ:1●ピッチ:150mm●垂直電源バスバー. 分岐しなくても、保護された単一ブロックサージプロテクタ、列の先頭にある上面入口 / 上面出口のLegrandの差動スイッチ、及び回路ブレーカ25、40、63 A(単相)により十分に安全な給電が可能です。 ハウジングや小規模な商業用途(3 〜 12 kVA)に最適です。 DRIVIA 13 / 18及び150 mm Plexo3 XL3エンクロージャ用です。 注文コード47487729 品番4 050 04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様モジュール数:39●電気フェーズ:1●ピッチ:150mm●垂直電源バスバー. 分岐しなくても、保護された単一ブロックサージプロテクタ、列の先頭にある上面入口 / 上面出口のLegrandの差動スイッチ、及び回路ブレーカ25、40、63 A(単相)により十分に安全な給電が可能です。 ハウジングや小規模な商業用途(3 〜 12 kVA)に最適です。 DRIVIA 13 / 18及び150 mm Plexo3 XL3エンクロージャ用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする