画像準備中

ブスバー Schneider Electric iC60

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格動作電圧:230 → 400V●範囲:Acti 9●モジュール数:56●電気フェーズ:3●ピッチ:9mm●Acti9コームバスバー. コームバスバーによりSchneider Electric製品を簡単に取り付け可能. サイドプレート x 2が付属 自消性絶縁材、カラーRAL 7016 スタンバイで残る歯は、歯カバーエンドピースで絶縁可能 注文コード47487826 品番A9N21035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格動作電圧:230 → 400V●範囲:Acti 9●モジュール数:56●電気フェーズ:3●ピッチ:9mm●Acti9コームバスバー. コームバスバーによりSchneider Electric製品を簡単に取り付け可能. サイドプレート x 2が付属 自消性絶縁材、カラーRAL 7016 スタンバイで残る歯は、歯カバーエンドピースで絶縁可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする