シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
ブスバー Schneider Electric iC60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格動作電圧:230 → 400V●範囲:Acti 9●モジュール数:56●電気フェーズ:3●ピッチ:9mm●Acti9コームバスバー. コームバスバーによりSchneider Electric製品を簡単に取り付け可能. サイドプレート x 2が付属 自消性絶縁材、カラーRAL 7016 スタンバイで残る歯は、歯カバーエンドピースで絶縁可能
注文コード
47487844
品番
A9N21037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格動作電圧:230 → 400V●範囲:Acti 9●モジュール数:56●電気フェーズ:3●ピッチ:9mm●Acti9コームバスバー. コームバスバーによりSchneider Electric製品を簡単に取り付け可能. サイドプレート x 2が付属 自消性絶縁材、カラーRAL 7016 スタンバイで残る歯は、歯カバーエンドピースで絶縁可能
RoHS指令(10物質対応)
対応