ブスバー Schneider Electric iC60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格動作電圧:415V●範囲:Acti 9●モジュール数:57●電気フェーズ:1●ピッチ:18mm●Acti9切断可能コームバスバー. IC60、IID、ISW-NA、IK60、IID K、及びISWスイッチ遮断器との互換性を備えた切断可能なコームバスバー製品. 取り付けモード: 水平 定格動作電圧: 415 V ac 定格絶縁電圧: 500 V ac 注文コード47487878 品番A9XAH257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格動作電圧:415V●範囲:Acti 9●モジュール数:57●電気フェーズ:1●ピッチ:18mm●Acti9切断可能コームバスバー. IC60、IID、ISW-NA、IK60、IID K、及びISWスイッチ遮断器との互換性を備えた切断可能なコームバスバー製品. 取り付けモード: 水平 定格動作電圧: 415 V ac 定格絶縁電圧: 500 V ac RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする