SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
ブスバー Siemens 3RV1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格動作電圧:400V ac●範囲:Sirius Classic●モジュール数:4●電気フェーズ:3●ピッチ:45mm●三相バスバー. サイズS00、S0及びS2用
注文コード
47488106
品番
3RV1915-1CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格動作電圧:400V ac●範囲:Sirius Classic●モジュール数:4●電気フェーズ:3●ピッチ:45mm●三相バスバー. サイズS00、S0及びS2用
RoHS指令(10物質対応)
対応