内容量1個
仕様定格動作電圧:400V ac●範囲:Sentron●電気フェーズ:4●許容電流値:80 A●DIN57606、DIN57659. シリーズ5ST3 7バスバーシステム. ピン接続 バーを必要な長さに切断可能 シリーズ5SJ6 / 5SYの1相又は3相ライン保護スイッチ用 35 mm2までのより線接続には、追加の接続端子不要 フィーダケーブルの優れたアクセス性 10 mm2の場合インフィード片側 / 中心で50 → 90 A負荷、16 mm2の場合は65 → 120 A ピンタイプ接続 材質: Cu (10 mm2)、完全絶縁16 mm2 ラグ間隔: 18 mm
注文コード47488273
品番5ST3715