プッシュインスペーサ Richco 本体高さ ナイロン プッシュスペーサ PCB穴径2.54mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 仕様タイプ:プッシュスペーサ●本体高さ:1.6mm●シャーシ穴径:2.54mm●シャーシ厚さ:1.63mm●PCBの穴径:2.54mm●PCBの厚さ:1.63mm●材質:ナイロン●プッシュスペーサ. 多様な高さを備えたナイロンプッシュスペーサ。. 材質: ナイロン66 カラー: ナチュラル 注文コード47488316 品番PST-1-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:プッシュスペーサ●本体高さ:1.6mm●シャーシ穴径:2.54mm●シャーシ厚さ:1.63mm●PCBの穴径:2.54mm●PCBの厚さ:1.63mm●材質:ナイロン●プッシュスペーサ. 多様な高さを備えたナイロンプッシュスペーサ。. 材質: ナイロン66 カラー: ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする