RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
プッシュインスペーサ Richco 本体高さ ナイロン プッシュスペーサ PCB穴径2.54mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
仕様
タイプ:プッシュスペーサ●本体高さ:11.1mm●シャーシ穴径:2.54mm●シャーシ厚さ:1.63mm●PCBの穴径:2.54mm●PCBの厚さ:1.63mm●材質:ナイロン●プッシュスペーサ. 多様な高さを備えたナイロンプッシュスペーサ。. 材質: ナイロン66 カラー: ナチュラル
注文コード
47488325
品番
PST-7-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:プッシュスペーサ●本体高さ:11.1mm●シャーシ穴径:2.54mm●シャーシ厚さ:1.63mm●PCBの穴径:2.54mm●PCBの厚さ:1.63mm●材質:ナイロン●プッシュスペーサ. 多様な高さを備えたナイロンプッシュスペーサ。. 材質: ナイロン66 カラー: ナチュラル