RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
プッシュインスペーサ Richco 本体高さ ナイロン プッシュスペーサ PCB穴径2.54mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
仕様
タイプ:プッシュスペーサ●本体高さ:6.4mm●シャーシ穴径:2.54mm●シャーシ厚さ:1.63mm●PCBの穴径:2.54mm●PCBの厚さ:1.63mm●材質:ナイロン●プッシュスペーサ. 多様な高さを備えたナイロンプッシュスペーサ。. 材質: ナイロン66 カラー: ナチュラル
注文コード
47488377
品番
PST-4-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:プッシュスペーサ●本体高さ:6.4mm●シャーシ穴径:2.54mm●シャーシ厚さ:1.63mm●PCBの穴径:2.54mm●PCBの厚さ:1.63mm●材質:ナイロン●プッシュスペーサ. 多様な高さを備えたナイロンプッシュスペーサ。. 材質: ナイロン66 カラー: ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応