内容量1個
仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:23mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:維持接触形●接点構成:NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●IP評価:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:表面実装●プッシュボタンの直径:94mm●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V
注文コード47488429
品番FAK-R/V/KC01/IY