プッシュボタン一体型ユニット, FAKシリーズ, 23mm, Eaton, 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:23mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:維持接触形●接点構成:DPST-2NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●IP評価:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:表面実装●プッシュボタンの直径:94mm●危険区域認証:ATEX●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V 注文コード47488438 品番FAK-R/V/KC02/IY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:23mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:維持接触形●接点構成:DPST-2NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●IP評価:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:表面実装●プッシュボタンの直径:94mm●危険区域認証:ATEX●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする