内容量1袋(100個)
仕様タイプ:ブラインド穴固定スペーサ●本体高さ:12.7mm●シャーシ穴径:7.92mm●シャーシ厚さ:6.4mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●ブラインドホール固定用スペーサ. 7.9 mmの穴に取り付けるナイロン6//6製ブラインドホール固定用スペーサで、各種のスタンドオフ高さを用意しています。 先端を丸くした専用設計により、ブラインドホールで最大のグリップ力を発揮すると共にパススルーアプリケーションでの突き出し量を大幅に減らします。 フレキシブルリブは、木材、金属、パーティクルボード、ゴムで優れたグリップ力を発揮し、簡単な押し込み操作で丸いねじ加工、打ち抜き加工、ドリル加工されたブラインド穴内にロックされます。 ロックバヨネットヘッドが1.57 mmボードの標準的な4 mm穴にスナップロックします。. UL94 V-2等級材質 カラー: ナチュラル
注文コード47488456
品番BHL-8-01