ブラインドホールスペーサ Richco 本体高さ ナイロン ブラインド穴固定スペーサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様タイプ:ブラインド穴固定スペーサ●本体高さ:6.4mm●シャーシ穴径:7.92mm●シャーシ厚さ:6.4mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●ブラインドホール固定用スペーサ. 7.9 mmの穴に取り付けるナイロン6//6製ブラインドホール固定用スペーサで、各種のスタンドオフ高さを用意しています。 先端を丸くした専用設計により、ブラインドホールで最大のグリップ力を発揮すると共にパススルーアプリケーションでの突き出し量を大幅に減らします。 フレキシブルリブは、木材、金属、パーティクルボード、ゴムで優れたグリップ力を発揮し、簡単な押し込み操作で丸いねじ加工、打ち抜き加工、ドリル加工されたブラインド穴内にロックされます。 ロックバヨネットヘッドが1.57 mmボードの標準的な4 mm穴にスナップロックします。. UL94 V-2等級材質 カラー: ナチュラル 注文コード47488474 品番BHL-4-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:ブラインド穴固定スペーサ●本体高さ:6.4mm●シャーシ穴径:7.92mm●シャーシ厚さ:6.4mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●ブラインドホール固定用スペーサ. 7.9 mmの穴に取り付けるナイロン6//6製ブラインドホール固定用スペーサで、各種のスタンドオフ高さを用意しています。 先端を丸くした専用設計により、ブラインドホールで最大のグリップ力を発揮すると共にパススルーアプリケーションでの突き出し量を大幅に減らします。 フレキシブルリブは、木材、金属、パーティクルボード、ゴムで優れたグリップ力を発揮し、簡単な押し込み操作で丸いねじ加工、打ち抜き加工、ドリル加工されたブラインド穴内にロックされます。 ロックバヨネットヘッドが1.57 mmボードの標準的な4 mm穴にスナップロックします。. UL94 V-2等級材質 カラー: ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする