仕様アクセサリタイプ:固定ブラケット●併用可能製品:XUK、XUL●コンパクトな50 x 50、リレー出力. OsiSense XUは、幅広い拡散、バックグラウンドサプレッション(BGS)、極性化反射、レーザー反射、そしてスルービームを、世界中で最も一般的な4つのフォームファクタで提供します。 マテハン、梱包、ラベル付け、アセンブリ、食品及び飲料などの多くの用途に適しています。. サービスアラーム出力 検出距離: 7000 mm 応答時間: 25 ms LEDアライメント及び出力インジケータ 2 mのケーブル接続済み 取り付けブラケットあり( ; 512-4606 / 8787944 512-4606 / 8787944 )
RoHS指令(10物質対応)対応