ブラケットWerma KombiSIGN 40用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:ベース取り付けアダプタ●併用可能製品:KombiSIGN 40●電池タイプ:40 (Dia.) x 29mm●Werma KombiSIGN (KS) 40シリーズアクセサリ. WermaのKombiSIGN (KS) 40シリーズのアクセサリ製品です。 アクセサリには、アダプタ、ブラケット、IP66等級の密閉を維持する拡張チューブなどがあります。. チューブ取り付けアダプタ. 端子ユニット及びオプションの拡張チューブに対応. M22スルーホール取り付けアダプタ. 端子ユニット及びオプションの拡張チューブに対応. ベース / ブラケット取り付けアダプタ. 端子ユニット及びオプションの拡張チューブに対応. ライトアングルブラケット. 壁面又はエンクロージャ取り付け用 露出配線に最適 アルミ形材システムとの併用に最適 ケーブルはブラケット内に隠蔽 IP66等級の密閉を維持. 延長チューブ. 信号タワーの視認性を向上 バヨネット金具によりすばやく組み立て可能 IP66等級の密閉を維持 注文コード47488666 品番63071000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:ベース取り付けアダプタ●併用可能製品:KombiSIGN 40●電池タイプ:40 (Dia.) x 29mm●Werma KombiSIGN (KS) 40シリーズアクセサリ. WermaのKombiSIGN (KS) 40シリーズのアクセサリ製品です。 アクセサリには、アダプタ、ブラケット、IP66等級の密閉を維持する拡張チューブなどがあります。. チューブ取り付けアダプタ. 端子ユニット及びオプションの拡張チューブに対応. M22スルーホール取り付けアダプタ. 端子ユニット及びオプションの拡張チューブに対応. ベース / ブラケット取り付けアダプタ. 端子ユニット及びオプションの拡張チューブに対応. ライトアングルブラケット. 壁面又はエンクロージャ取り付け用 露出配線に最適 アルミ形材システムとの併用に最適 ケーブルはブラケット内に隠蔽 IP66等級の密閉を維持. 延長チューブ. 信号タワーの視認性を向上 バヨネット金具によりすばやく組み立て可能 IP66等級の密閉を維持 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
100:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする