内容量1個
仕様アクセサリタイプ:チューブ取り付けアダプタ●併用可能製品:KombiSIGN 40●電池タイプ:40 (Dia.) x 80mm●Werma KombiSIGN (KS) 40シリーズアクセサリ. WermaのKombiSIGN (KS) 40シリーズのアクセサリ製品です。 アクセサリには、アダプタ、ブラケット、IP66等級の密閉を維持する拡張チューブなどがあります。. チューブ取り付けアダプタ. 端子ユニット及びオプションの拡張チューブに対応. M22スルーホール取り付けアダプタ. 端子ユニット及びオプションの拡張チューブに対応. ベース / ブラケット取り付けアダプタ. 端子ユニット及びオプションの拡張チューブに対応. ライトアングルブラケット. 壁面又はエンクロージャ取り付け用 露出配線に最適 アルミ形材システムとの併用に最適 ケーブルはブラケット内に隠蔽 IP66等級の密閉を維持. 延長チューブ. 信号タワーの視認性を向上 バヨネット金具によりすばやく組み立て可能 IP66等級の密閉を維持
注文コード47488684
品番63073000