内容量1個
仕様シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:3 、 スイッチ作動:ラッチ 、 鍵抜け位置:中央 、 スルーの角度:45° 、 点灯:なし 、 キー数:2 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃
注文コード47488815
品番LPCS330