プラチナシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47488833 品番LPCS131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,981
販売価格(税別)
2,710
仕様シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:標準ハンドル(黒) 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:3 、 スイッチ作動:スプリングリターン(中央へ) 、 スルーの角度:45° 、 点灯:なし 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする