フローコントローラ 0.12→1.5 L/min, 4.5→24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47489217 品番511-3959
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,168
販売価格(税別)
72,880
仕様最大流量:0.12 → 1.5 L/min 、 電気的接続:M12 Connector 、 制御出力:パルス 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 表示画面:N 、 パイプの直径範囲:1/4 in 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 RS Proタービン流量計. 0.05 L/min〜30 L/minの流量範囲で高性能を発揮するようになっています。このタービン流量計は、ボディの材質により、腐食性化学薬品の用途に最適です。また、ベアリングがサファイヤ製のため、長寿命で、信頼性が非常に高くなっています。. 特長と利点. 低コスト. 1-2 % FSD. サファイヤベアリング. ホール効果センサ. パルス出力(NPN標準). 定格: 10 bar. バイトンシール. 製品用途の情報. 検査室でのテスト. 冷却装置. アクティブ流量アラーム. 半導体プラント. エンジンテスト. 飲料分注. OEM用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする