仕様最大流量:0.9 L/min 、 電気的接続:ケーブル 、 制御出力:リレー 、 パイプの直径範囲:15 mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 塩化液体では使用不可. フロースイッチ - N/O. Cynergy3のフロースイッチシリーズ これらのフロースイッチはリードスイッチベースであり、最大10バールの圧力まで液体のフローを監視できます。 このシリーズのフロースイッチは水平又は垂直に取り付けることができ、最低フロー制限があります。 フロースイッチは水中での使用に最適ですが、弱酸性液体でも使用できます。. 主に温水又は冷水用。各種化学薬品にも使用可能 定格圧力: 最大150 psi スイッチング電流: 1 A dc / ac (rms) スイッチング電圧: 240 V dc / ac (rms) スイッチング電力: 15 W (15 VA)抵抗負荷 動作温度: 最大85 ℃ 垂直又は水平取り付け 標準的な圧縮継手又はプッシュフィット式継手 冷水での使用に関してはWRAS認定取得済み 250 mmリード付き
RoHS指令(10物質対応)対応