Burkert(ビュルケルト)
Burkert(ビュルケルト)の 電子部品(オンボード)
Burkert(ビュルケルト)の 能動部品
Burkert(ビュルケルト)の ディスクリート
フローコントローラ 2→1200 L/分, 12→30V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大流量:2 → 1200 L/min 、 電気的接続:スイベル5ピンM12プラグ 、 制御出力:PNP 、 取付けスタイル:小型 、 電源電圧:12 → 30 V dc 、 表示画面:8桁LCD 、 パイプの直径範囲:DN 15 → 100 mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃
注文コード
47489375
品番
436473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,426
販売価格(税別)
¥
87,660
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大流量:2 → 1200 L/min 、 電気的接続:スイベル5ピンM12プラグ 、 制御出力:PNP 、 取付けスタイル:小型 、 電源電圧:12 → 30 V dc 、 表示画面:8桁LCD 、 パイプの直径範囲:DN 15 → 100 mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応