フローコントローラ 6→100 L/min, 4.5→24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47489515 品番511-3915
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
仕様最大流量:6 → 100 L/min 、 電気的接続:Cable 、 制御出力:NPN 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 表示画面:N 、 パイプの直径範囲:3/4 in 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 タービン流量計: ホール効果逆出. このマルチレンジラジアルフローホール効果タービン流量計は、堅牢なサファイヤベアリングに支持された低慣性タービンを使用し、薬品耐性のあるハウジングに収められています。このタービン流量計は、ホール効果感知を使用して、不透明な液体も測定できるようになっています。OEM機器向けに、取り付け方法に合わせて継手をカスタマイズして、生産速度を上げることができます。. ホール効果タービン流量計の心臓部は、堅牢なサファイアベアリング上で自由に回転する高精度タービンです。この回転がホール効果検出器によって検出されます。結果の出力はNPNパルスで、ほとんどの電子ディスプレイ又は記録デバイスと簡単に接続できます。この素材と技術の組み合わせにより、動作の信頼性の高い長寿命製品になっています。. 特長と利点. 経済的. PPSボディ. 読み取り値の± 0.75 % (Metra-Smart併用時). 1-2 % FSD. サファイアベアリング. ホール効果感知. 定格: 15 bar. IP65. Vitonシールを標準装備. 繰り返し精度: 0.1 %. 5 → 24 V dc. -15℃→ 125℃. 製品用途の情報. 不透明な液体. 検査室でのテスト. 冷却装置. 半導体プラント. 上下水道処理. 低粘度の液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする