Burkert(ビュルケルト)
Burkert(ビュルケルト)の 電子部品(オンボード)
Burkert(ビュルケルト)の 能動部品
Burkert(ビュルケルト)の ディスクリート
フローコントローラ, 12→36V dc
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電気的接続:ケーブルプラグ 、 制御出力:PNP 、 取付けスタイル:小型 、 電源電圧:12 → 36 V dc 、 パイプの直径範囲:DN 6 → 50 mm 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+80℃
注文コード
47489585
品番
449694
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,821
販売価格(税別)
¥
77,110
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電気的接続:ケーブルプラグ 、 制御出力:PNP 、 取付けスタイル:小型 、 電源電圧:12 → 36 V dc 、 パイプの直径範囲:DN 6 → 50 mm 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応