フローコントローラ, 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47489619 品番178354
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様電気的接続:ケーブルプラグ 、 制御出力:PWM 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 比例バルブ用制御エレクトロニクス. 比例ソレノイド制御バルブを作動させるデジタル制御エレクトロニクスとして機能します。. プラグオン制御エレクトロニクス、信号入力切り替え可能 比例ソレノイド制御バルブの開度を変える変調出力にアナログ制御信号を変換 コイル温度 / 使用条件に対する補償機能付き 調整式ランプ機能: 0-10秒 プログラミングボタン及びディスプレイ DIN EN175301-803 Form Aに適合する電気接続インターフェイス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする