東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
ヘキサバッファ 74HCシリーズ 非反転, 16-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
47490066
品番
74HC4050D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:74HC 、 1チップ当たりのチャンネル数:6 、 出力タイプ:CMOS 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:145 ns @ 150 pF 、 寸法:10.2 x 3.9 x 1.38mm 、 高さ:1.38mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応