ベゼル Kubler AH57シリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47490346 品番T.008.177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥671
販売価格(税別)
610
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:スリップオンベゼル●併用可能製品:AH57シリーズ●UL認定部品(カナダ / 米国). 埋込型DIN規格 - H57. H57シリーズアワーメータは、非常に高い衝撃耐性を備え、取り付けの奥行きが短くなっています。. 7桁アワーメータ リセット不能 優れた耐衝撃性 電源故障時のデータ保持 小さい奥行きで取り付け可能 タイプH57 (48 x 48 mm) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 297-1156 297-1156 - 100-130 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1162 297-1162 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5929 915-5929 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1178 297-1178 用途: - 一般的な計数 - サービス間隔測定: - 呼吸換気装置 - 酸素マシン - 透析装置 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする