仕様アクセサリタイプ:前面ベゼル●併用可能製品:Codix 135シリーズLCDアワーメータ●UL認定部品(カナダ / 米国). 埋込型DIN規格 - H57. H57シリーズアワーメータは、非常に高い衝撃耐性を備え、取り付けの奥行きが短くなっています。. 7桁アワーメータ リセット不能 優れた耐衝撃性 電源故障時のデータ保持 小さい奥行きで取り付け可能 タイプH57 (48 x 48 mm) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 297-1156 297-1156 - 100-130 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1162 297-1162 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5929 915-5929 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1178 297-1178 用途: - 一般的な計数 - サービス間隔測定: - 呼吸換気装置 - 酸素マシン - 透析装置
RoHS指令(10物質対応)対応