ヘラマンタイトン 編組チューブ, ヘラゲイン, HLGEMIP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 仕様スリーブ径:8mm 、 色:黒/グレー 、 材質:PET, ニッケルめっき銅 、 スリーブ長さ:100m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:8mm 、 最大ケーブル径:11.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+175℃ 、 シールド:あり 注文コード47491859 品番901-10434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリーブ径:8mm 、 色:黒/グレー 、 材質:PET, ニッケルめっき銅 、 スリーブ長さ:100m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:8mm 、 最大ケーブル径:11.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+175℃ 、 シールド:あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする