仕様タイプ:電子 、 デシベル/1m:98dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:19 → 28 V dc 、 直径:203 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:極性化ダイオード、低消費電流、全般的に認識可能な音 、 EN54-3タイプAは標準の警報器向けで、EN54-3タイプBは耐候性タイプです。. Klaxon火災警報器. このKlaxon製の火災警報器は、ユニバーサルに認識可能なアラーム音と低消費電流が特長なので、多種多様なアラームシステムに最適です。 頑丈なスチールゴング(6インチと8インチ)と赤色のスチールドームを備えています。. 特長と利点:. 低消費電流 ユニバーサルに認識可能なサウンド ダイオード極性化 ゴングサイズを選択可能(6インチと8インチ) スチールドーム IP21Cは標準の警報器向けで、IP33Cは耐候性タイプです。. 用途. 火災警報の用途向けに設計された電動警報器です。
RoHS指令(10物質対応)対応