ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:赤●シリーズ:A6BM●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応 注文コード47492403 品番A6BM-24DCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,322
販売価格(税別)
23,020
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:赤●シリーズ:A6BM●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする