ペンダントスイッチ Apem 単極単投(SPST) モーメンタリ 400mA @ 32V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47492464 品番ISR3SAD600107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする