仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応