ボイスサウンダ Kla×on 106dB ,24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47492595 品番PSV-0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,866
販売価格(税別)
28,060
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:106dB 、 電源電圧:24 V dc 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 特殊機能:自動同期、広範囲にわたるメッセージライブラリ又は独自のメッセージを使用可能 、 EN6095. Klaxon Sonos音声サウンダ. Klaxon製の音声サウンダは、標準のサウンダ信号と同期された音声メッセージを組み合わせることで、アラーム発生時の混乱と負担を軽減します。 ほとんどの想像可能な用途に対応する広範なメッセージライブラリから選択された7つのプログラム済みメッセージを備えています。. 特長と利点:. 最高7つのメッセージから選択 106 dB (A)のトーン及び80 dB (A)のメッセージ出力 拡張メッセージライブラリ 自動同期 既存の設備に簡単にレトロフィット アラート音を含む IP65深型ベース、IP21浅型ベース 難燃性ポリカーボネート 深型ベースは2 x 20 mmのケーブルエントリを含む. 用途. Sonos音声サウンダは、IP65深型ベースのオプションを備えているので、屋内と屋外の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
329:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする