SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの ヒューズ
ボトルヒューズ Diazed Siemens, 定格電流 DII, 500V ac
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47493189
品番
5SA251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質(本体)
セラミック
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
10
キャップ色
赤
遮断電流(A)
50000(@500VAC)、8000(@500VDC)
サイズ(mm)
Φ13.2×49
アプリケーション
(カテゴリ)gG
動作温度範囲(℃)
-5〜40
スレッドサイズ
E16