仕様シリーズ:CD19 、 静電容量:2nF 、 電圧:500V dc 、 許容差:±5% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 端子タイプ:ラジアル 、 Cornell-Dubilier CD19シリーズ. Cornell-Dubilier CD19シリーズ樹脂ディップラジアルマイカコンデンサは、広い使用温度範囲で安定した静電容量を実現しています。 CD19シリーズディップ銀マイカコンデンサは、タイミング用途や高精度の用途向けに設計された製品です。. 特長と利点: 高温 難燃性 高い信頼性 ケース材質: エポキシ 定格電圧: 100 → 2500 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応