マイカコンデンサ RS PRO dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:CA1D 、 静電容量:10pF 、 電圧:500V dc 、 寸法:15 x 6.5 x 13mm 、 リードピッチ:10.2mm 、 構造:フラット 、 許容差:±1pF 、 奥行き:6.5mm 、 高さ:13mm 、 長さ:15mm 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 端子タイプ:ラジアル 注文コード47493819 品番168-3339
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量25種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:CA1D 、 静電容量:10pF 、 電圧:500V dc 、 寸法:15 x 6.5 x 13mm 、 リードピッチ:10.2mm 、 構造:フラット 、 許容差:±1pF 、 奥行き:6.5mm 、 高さ:13mm 、 長さ:15mm 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 端子タイプ:ラジアル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする