マイカコンデンサ RS PRO dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ:D 、 静電容量:47pF 、 電圧:500V dc 、 寸法:11.43 x 4.32 x 9.14mm 、 リードピッチ:5.72mm 、 許容差:±0.5pF 、 奥行き:4.32mm 、 高さ:9.14mm 、 長さ:11.43mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 RS Pro銀めっきマイカコンデンサ. RS Proの高品質銀めっきマイカコンデンサは小型で、高い絶縁抵抗を備えています。高い安定性を必要とする用途に最適です。このマイカコンデンサには難燃性のエポキシコーティングが施されているので、業務用や軍事用の機器に適しています。. 用途. ロジック / 転送回路 パルス形成ネットワーク ディレーライン, DC電圧ブロッキング タイミング回路 注文コード47493986 品番495-701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量25種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:D 、 静電容量:47pF 、 電圧:500V dc 、 寸法:11.43 x 4.32 x 9.14mm 、 リードピッチ:5.72mm 、 許容差:±0.5pF 、 奥行き:4.32mm 、 高さ:9.14mm 、 長さ:11.43mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 RS Pro銀めっきマイカコンデンサ. RS Proの高品質銀めっきマイカコンデンサは小型で、高い絶縁抵抗を備えています。高い安定性を必要とする用途に最適です。このマイカコンデンサには難燃性のエポキシコーティングが施されているので、業務用や軍事用の機器に適しています。. 用途. ロジック / 転送回路 パルス形成ネットワーク ディレーライン, DC電圧ブロッキング タイミング回路 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする