マイカヒーター RS PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:200 x 100 mm 、 ピーク温度:+260℃ 、 許容入力:300 W 、 電源電圧:230 V 、 リード長:350mm 、 長さ:200mm 、 幅:100mm 、 マイカフラットヒータ. マイカヒータは、シリコンヒータやフィルムヒータが適さない160 ℃を超える高温までフラット面を加熱する必要がある場合に最適です。 これらのヒータのパフォーマンスを最大にするには、温度管理を行い、適切に取り付ける必要があります。 フラットプレートマイカヒータは、ダイ、プラテン、鋳型、タンク、加工機械などに使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れたZintecシートに収納 表面の加熱温度は最大260 ℃ 注文コード47494013 品番790-4833
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9808,598
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:200 x 100 mm 、 ピーク温度:+260℃ 、 許容入力:300 W 、 電源電圧:230 V 、 リード長:350mm 、 長さ:200mm 、 幅:100mm 、 マイカフラットヒータ. マイカヒータは、シリコンヒータやフィルムヒータが適さない160 ℃を超える高温までフラット面を加熱する必要がある場合に最適です。 これらのヒータのパフォーマンスを最大にするには、温度管理を行い、適切に取り付ける必要があります。 フラットプレートマイカヒータは、ダイ、プラテン、鋳型、タンク、加工機械などに使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れたZintecシートに収納 表面の加熱温度は最大260 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする