内容量1個
仕様寸法:70 x 75 mm 、 ピーク温度:+260℃ 、 許容入力:220 W 、 電源電圧:230 V 、 リード長:350mm 、 長さ:70mm 、 幅:75mm 、 マイカフラットヒータ. マイカヒータは、シリコンヒータやフィルムヒータが適さない160 ℃を超える高温までフラット面を加熱する必要がある場合に最適です。 これらのヒータのパフォーマンスを最大にするには、温度管理を行い、適切に取り付ける必要があります。 フラットプレートマイカヒータは、ダイ、プラテン、鋳型、タンク、加工機械などに使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れたZintecシートに収納 表面の加熱温度は最大260 ℃
注文コード47494029
品番790-4836