内容量1個
仕様寸法:40 (直径) x 25 mm 、 ピーク温度:+300℃ 、 許容入力:150 W 、 電源電圧:230 V 、 リード長:1m 、 幅:25mm 、 直径:40 mm 、 シール構造のマイカノズルヒーター. ノズルヒーターは、製造プロセス内での液体プラスチックのためにハーメチックシールドされています。 このタイプのヒーターは耐用期間が長くなっていますが、通常のマイカヒーターはプロセスリークのためそこまで長持ちしません。 通常、これらのヒーターは射出成形機、押出機、ダイ、鋳型、加工機械に使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れた真鍮のケーシングに収納 供給電圧: 230 V 300 ℃まで ケーブル長: 1 m 各種サイズあり
注文コード47494065
品番790-4849