マイカヒーター RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:35 (直径) x 30 mm 、 ピーク温度:+300℃ 、 許容入力:150 W 、 電源電圧:240 V 、 リード長:1m 、 幅:30mm 、 直径:35 mm 、 シール構造のマイカノズルヒーター. ノズルヒーターは、製造プロセス内での液体プラスチックのためにハーメチックシールドされています。 このタイプのヒーターは耐用期間が長くなっていますが、通常のマイカヒーターはプロセスリークのためそこまで長持ちしません。 通常、これらのヒーターは射出成形機、押出機、ダイ、鋳型、加工機械に使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れた真鍮のケーシングに収納 供給電圧: 230 V 300 ℃まで ケーブル長: 1 m 各種サイズあり 注文コード47494074 品番790-4855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,222
販売価格(税別)
12,020
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:35 (直径) x 30 mm 、 ピーク温度:+300℃ 、 許容入力:150 W 、 電源電圧:240 V 、 リード長:1m 、 幅:30mm 、 直径:35 mm 、 シール構造のマイカノズルヒーター. ノズルヒーターは、製造プロセス内での液体プラスチックのためにハーメチックシールドされています。 このタイプのヒーターは耐用期間が長くなっていますが、通常のマイカヒーターはプロセスリークのためそこまで長持ちしません。 通常、これらのヒーターは射出成形機、押出機、ダイ、鋳型、加工機械に使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れた真鍮のケーシングに収納 供給電圧: 230 V 300 ℃まで ケーブル長: 1 m 各種サイズあり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする