マイクロクリスタル 水晶振動子 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD 基本波

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(8000個) 仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:6mm 、 幅:2mm 、 高さ:2mm 、 寸法:6 x 2 x 2mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:60kΩ 、 周波数エージング:±3 (初年度) ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 MS1V-T1K 注文コード47494284 品番MS1V-T1K 32.768KHZ 12.5PF +-20PPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:6mm 、 幅:2mm 、 高さ:2mm 、 寸法:6 x 2 x 2mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:60kΩ 、 周波数エージング:±3 (初年度) ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 MS1V-T1K RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする