内容量1リール(3000個)
仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:3.2mm 、 幅:1.5mm 、 高さ:0.9mm 、 寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:70kΩ 、 周波数エージング:±3 (初年度) ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 CC7V-T1Aチューニングフォーク水晶. Micro Crystal製のSMDチューニングフォーク水晶は、ミニチュアSMTセラミックパッケージなので、ポータブル及びミニチュアの産業用途に最適です。 高い耐衝撃性と耐振性を備えたCC7V-T1Aは動作温度が高く、AEC-Q200車載部品の規格に適合しています。 これらのチューニングフォーク水晶は安定性が高いです。
注文コード47494336
品番CC7V-T1A 32.768KHZ 12.5PF +-20PPM