内容量1リール(9000個)
仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:5mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.4mm 、 寸法:5 x 1.4 x 1.4mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:65kΩ 、 周波数エージング:±3 (初年度) ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 MS3V-T1R
注文コード47494406
品番MS3V-T1R 32.768KHZ 12.5PF +-20PPM