内容量1リール(8000個)
仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:7pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:6mm 、 幅:2mm 、 高さ:2mm 、 寸法:6 x 2 x 2mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:60kΩ 、 周波数エージング:±3 (初年度) ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 MS1V-T1K
注文コード47494415
品番MS1V-T1K 32.768KHZ 7PF +-20PPM