マイクロクリスタル 水晶振動子 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD 基本波

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:4.1mm●幅:1.5mm●高さ:0.9mm●寸法:4.1 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20ppm●シリーズ抵抗:80kΩ●周波数エージング:±3 (初年度) ppm/年●発振モード:基本波 注文コード47494424 品番CC5V-T1A 32.768KHZ 9PF +-20PPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:4.1mm●幅:1.5mm●高さ:0.9mm●寸法:4.1 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20ppm●シリーズ抵抗:80kΩ●周波数エージング:±3 (初年度) ppm/年●発振モード:基本波 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする