内容量1リール(3000個)
仕様標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:3.2mm●幅:1.5mm●高さ:0.9mm●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20ppm●シリーズ抵抗:70kΩ●周波数エージング:±3 (初年度) ppm/年●発振モード:基本波●CC7V-T1Aチューニングフォーク水晶. Micro Crystal製のSMDチューニングフォーク水晶は、ミニチュアSMTセラミックパッケージなので、ポータブル及びミニチュアの産業用途に最適です。 高い耐衝撃性と耐振性を備えたCC7V-T1Aは動作温度が高く、AEC-Q200車載部品の規格に適合しています。 これらのチューニングフォーク水晶は安定性が高いです。
注文コード47494433
品番CC7V-T1A 32.768KHZ 9PF +-20PPM