内容量1リール(3000個)
仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:2mm 、 幅:1.2mm 、 高さ:0.6mm 、 寸法:2 x 1.2 x 0.6mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:90kΩ 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 CM8V-T1A
注文コード47494519
品番CM8V-32.768-TA-020-12.5