MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ 10MBps ARCNETコントローラ, ANSI 878.1, 48-Pin TQFP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47494643
品番
COM20022I3V-HT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大データレート:10Mbps 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ANSI 878.1 、 最大供給電流:60 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:48 、 寸法:7.1 x 7.1 x 1.45mm 、 長さ:7.1mm 、 幅:7.1mm 、 高さ:1.45mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2 V
RoHS指令(10物質対応)
対応